- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 水銀灯 カバーのおすすめ人気ランキング
水銀灯 カバーのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新158件の「水銀灯 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「門柱 灯 センサー」、「門灯 パナソニック」、「外灯 カバー」などの商品も取り扱っております。
配光可変形セード用ホルダ(別売)との組合せで、広角・中角・狭角配光が実現可能です。
質量(g)
980
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
60
仕様
(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品
落下防止ワイヤー付
材質(本体)
アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級
IP23(灯具のみ)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.3
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)
4580
耐風速(m/s)
50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)
70
電源ユニット
別置
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)
3.7
材質(本体)
アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
タイプ
球形タイプ
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
88.2
構造
防雨型
保護等級
IP23
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
LED
内蔵
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
明るさ
水銀灯300形相当
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
調光の可否
不可
電源ユニット
別売
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
60
仕様
(お奨めポール)トクポールXY4963A
付属品
落下防止ワイヤー付
材質(本体)
アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
保護等級
IP23(灯具のみ)
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.4
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
光束(Lm)
3985
耐風速(m/s)
50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)
85
電源ユニット
別置
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
種類
街路灯用
電圧(V)
100~242
グローブ種別
ポリカーボネート(透明)
材質(カバー)
アルミ板(外面:シルバーメタリック、内面:クリア/アクリル塗装)
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
設置場所
屋内専用
色
グレイ(マンセルN7)
材質
(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト
ソケット
E39
材質
アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
LED
電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様
上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付
材質
グローブ:アクリル
質量(kg)
灯具:7.1電源ユニット:0.97
タイプ
球形タイプ
電圧(V)
100~242
構造
防雨型(灯具のみ)
本体
アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級
IP44(灯具のみ)
材質(天板)
アルミダイカスト(オフブラック)
LED
内蔵
LED寿命(時間)
60000
電球の種類
LED
調光の可否
不可
電源ユニット
別置
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100~242
構造
防雨型
保護等級
IP23
材質(天板)
アルミ(ミディアムグレーメタリック)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率75%)
LED
内蔵
ワイヤー
落下防止ワイヤー付
耐電圧(kV)
15(コモンモード)
調光の可否
不可
電源ユニット
別売
表札やインターホンが良く見える位置に配置すると便利です。
壁面・床置兼用なのでプラケットとしてもご利用頂けます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用ください。
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防雨、壁面・床置兼用
材質
アルミダイカスト/ブラック、ガラス/乳白
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
225
径(Φmm)
205
光源
LED(電球色)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
64.2
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ソケット
E39
適合ランプ
HIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
仕様
自動点滅器内蔵
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
口金
E26
仕様
引掛シーリング式
材質
アルミ
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
45
コード長さ(mm)
800(有効長)
セード寸法(mm)
Φ300
適合電球
60Wまで使用可
スイッチ種類
壁スイッチ
サイズ(約):直径20cmX高さ20cm
材質:布、ポリスチレン
対応ソケット型番:PD-011
カラー:ホワイト
材質
布、ポリスチレン
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質
フェノール
色
ブラック
1個
¥349
税込¥384
当日出荷